Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem 2 m 250 A IP55 SN026876 - KSA250ED4081

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 2 m 250 A IP55 SN026876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Leágazások száma - 1

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 0.8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004353

Sonepar cikkszám

SN026876

Gyártói cikkszám

KSA250ED4081

Gyártói típuskód

KSA250ED4081

Pólusszám:

3

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Leágazások száma:

1

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

0.8 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Nem

Tűzfal:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Egyenes elem 2 m 250 A