Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem, 400 A, 3 m IP55 SX006411 - KSC400ED43012

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 400 A, 3 m IP55 SX006411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677328

Sonepar cikkszám

SX006411

Gyártói cikkszám

KSC400ED43012

Gyártói típuskód

KSC400ED43012

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Hosszúság:

3000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

12

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 400 A, 3 m