Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem 40A, 2m, fehér IP55 SX006077 - KBB40ED22203EW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 40A, 2m, fehér IP55 SX006077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 40 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480499081

Sonepar cikkszám

SX006077

Gyártói cikkszám

KBB40ED22203EW

Gyártói típuskód

KBB40ED22203EW

Névleges áram AC 50 Hz:

40 A

Hosszúság:

3000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

3

Kivitel:

dupla

Pólusszám:

3

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

51 mm

Magasság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem 40A, 2m, fehér