Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem 5 m 250 A IP55 SX006260 - KSA250ED45020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 5 m 250 A IP55 SX006260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004414

Sonepar cikkszám

SX006260

Gyártói cikkszám

KSA250ED45020

Gyártói típuskód

Canalis KSA250ED45020

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Hosszúság:

5000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

20

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Egyenes elem 5 m 250 A IP55