Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem, 500 A, 5 m IP55 SN026403 - KSA500ET450

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 500 A, 5 m IP55 SN026403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 500 A

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004995

Sonepar cikkszám

SN026403

Gyártói cikkszám

KSA500ET450

Gyártói típuskód

KSA500ET450

Névleges áram AC 50 Hz:

500 A

Hosszúság:

5000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Egyenes elem, 500 A, 5 m