Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem, 630 A, 1,5 m IP55 SX006335 - KSA630ED4154

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 630 A, 1,5 m IP55 SX006335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005381

Sonepar cikkszám

SX006335

Gyártói cikkszám

KSA630ED4154

Gyártói típuskód

Canalis KSA630ED4154

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Hosszúság:

1500 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

4

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Egyenes elem, 630 A, 1,5 m IP55