Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes elem, 800 A, 3 m IP55 SX006343 - KSA800ED3306

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 800 A, 3 m IP55 SX006343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 800 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005503

Sonepar cikkszám

SX006343

Gyártói cikkszám

KSA800ED3306

Gyártói típuskód

KSA800ED3306

Névleges áram AC 50 Hz:

800 A

Hosszúság:

3000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

6

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

3

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 800 A, 3 m