Nem visszaküldhető

Schneider - Egyenes sín, 63 A IP55 SX006194 - KNT63ED4306

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Egyenes sín, 63 A IP55 SX006194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003455

Sonepar cikkszám

SX006194

Gyártói cikkszám

KNT63ED4306

Gyártói típuskód

KNT63ED4306

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Hosszúság:

3000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

6

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-500 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

92 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes sín, 63 A