Schneider - Egyszínű LED-es lámpa, zöld SN013940 - 587090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - zöld
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042811005238
Sonepar cikkszám
SN013940
Gyártói cikkszám
587090
Gyártói típuskód
Merten WD 587090
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
zöld
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
zöld
Fényforrás max. teljesítménye:
1.3 W
Összeállítás:
betét
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
6029
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Készülék magassága:
71 mm