Schneider - ELECTRONIC OLR 0.4-2.0 A SX007365 - LR9D02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.4-2 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485420936
Sonepar cikkszám
SX007365
Gyártói cikkszám
LR9D02
Gyártói típuskód
LR9D02
Beállítható áramtartomány:
0.4-2 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
690-690 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
72.5 mm
Mélység:
79.9 mm