Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektr.relé kézi/elekt res.5-50A, 220VAC SN086978 - LT4760M7S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektr.relé kézi/elekt res.5-50A, 220VAC SN086978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 5-60 A

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110577044

Sonepar cikkszám

SN086978

Gyártói cikkszám

LT4760M7S

Gyártói típuskód

LT4760M7S

Beállítható áramtartomány:

5-60 A

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Reset-funkció bemenet:

Igen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

200-240 V

Reset-funkció gomb:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

200-240 V

Szélesség:

71 mm

Magasság:

70.3 mm

Mélység:

77.2 mm

Elektr.relé kézi/elekt res.5-50A, 220VAC