Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektromechanikus nyomáskapcsoló 1bar IP65 SX063325 - XMLA001S2C11

MásolásMásolás
Schneider - Elektromechanikus nyomáskapcsoló 1bar IP65 SX063325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bekapcsolási nyomás - 0.03-1 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0.01-0.96 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063325

Gyártói cikkszám

XMLA001S2C11

Gyártói típuskód

XMLA001S2C11

Bekapcsolási nyomás:

0.03-1 bar

Kikapcsolási nyomás:

0.01-0.96 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

0-160 °C

Csatlakozás:

külső csavarmenet metrikus

Elektronikus kivitel:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

250-250 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.04 bar

Repesztő nyomás:

4.5 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

120-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Max. működtető nyomás:

1250 hPa

Kezdeti beállítás:

30-1000 hPa

Végső beállítás:

10-960 hPa

Max. tesztnyomás:

2.25 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

162 mm

Szélesség:

110 mm

Mélység:

110 mm

Elektromechanikus nyomáskapcsoló 1bar IP65