Schneider - Elektromechanikus összeadó SX015834 - XBKT50000U11M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110893601
Sonepar cikkszám
SX015834
Gyártói cikkszám
XBKT50000U11M
Gyártói típuskód
XBKT50000U11M
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Jelek száma:
5
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
41.5 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
31 mm
Mérőeszköz:
egyéb
Bemenő feszültség frekvenciája:
10 Hz
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
0