Schneider - Elektromechanikus számláló IP65 SX015833 - XBKH70000001M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110893625
Sonepar cikkszám
SX015833
Gyártói cikkszám
XBKH70000001M
Gyártói típuskód
XBKH70000001M
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Szélesség:
48 mm
Kivitel:
digitális
Számolási tartomány:
100000 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
0 s
Magasság:
48 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési mélység:
63 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
48 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
0 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
10 mm
Védettség (IP):
IP65