Schneider - Elektromechanikus vákumkapcsoló IP66 SX063445 - XMLBM03R2S12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - -0.182--0.002 bar
Kikapcsolási nyomás - -0.2--0.02 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110751994
Sonepar cikkszám
SX063445
Gyártói cikkszám
XMLBM03R2S12
Gyártói típuskód
XMLBM03R2S12
Bekapcsolási nyomás:
-0.182--0.002 bar
Kikapcsolási nyomás:
-0.2--0.02 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-160 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.67 bar
Repesztő nyomás:
3.5 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Max. működtető nyomás:
1000 hPa
Kezdeti beállítás:
-182--2 hPa
Végső beállítás:
-200--20 hPa
Max. tesztnyomás:
2 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
145 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
156 mm