Nem visszaküldhető

Schneider - Elektromechanikus vákuumkapcsoló 1 bar IP66 SX063440 - XMLBM02T2S11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektromechanikus vákuumkapcsoló 1 bar IP66 SX063440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - -0.87--0.01 bar

  • Kikapcsolási nyomás - -1--0.14 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110712711

Sonepar cikkszám

SX063440

Gyártói cikkszám

XMLBM02T2S11

Gyártói típuskód

XMLBM02T2S11

Bekapcsolási nyomás:

-0.87--0.01 bar

Kikapcsolási nyomás:

-1--0.14 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

0-160 °C

Elektronikus kivitel:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

250-250 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.67 bar

Repesztő nyomás:

18 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

120-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Max. működtető nyomás:

5000 hPa

Kezdeti beállítás:

-870--10 hPa

Végső beállítás:

-1000--140 hPa

Max. tesztnyomás:

9 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

-140 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

1000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

158 mm

Szélesség:

55 mm

Mélység:

77.5 mm

Elektromechanikus vákuumkapcsoló 1 bar IP66