Schneider - Elektronikai csatl Telafast dugasz. statikus relé G38985 - ABS7SA3M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Névleges áram - 0.5 A
Szerelési mód - egyéb
Tápfeszültség - 24-240 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110720792
Sonepar cikkszám
G38985
Gyártói cikkszám
ABS7SA3M
Gyártói típuskód
Modicon ABS7SA3M
Funkció:
egyéb
Névleges áram:
0.5 A
Szerelési mód:
egyéb
Tápfeszültség:
24-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
0
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
55 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A