Schneider - Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 1 sork / 1sor IP2X G17934 - ABE7H16R11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 1
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 0.5 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1758 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110544947
Sonepar cikkszám
G17934
Gyártói cikkszám
ABE7H16R11
Gyártói típuskód
Modicon ABE7H16R11
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
1
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
0.5 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
szürke
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.09-2.5 mm2
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
0.09-2.5 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Igen
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
16
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
egyéb
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
16
Szennyezési fokozat:
2
Üzemi feszültség:
24-24 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
1.8 A
Max. teljes áramerősség:
1.8 A
Érintkező hüvely átmérője:
2.5 mm
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Igen
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag fémezett
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP2X
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
125 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
67 mm