Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 10mm relélvel G18056 - ABE7R16T212

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 10mm relélvel G18056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 16

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.324-0.324 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

993 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110644654

Sonepar cikkszám

G18056

Gyártói cikkszám

ABE7R16T212

Gyártói típuskód

Modicon ABE7R16T212

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

16

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.324-0.324 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Furatok középtávolsága:

10 mm

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

24 V

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

73 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

211 mm

Névleges áram In:

0.09 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 10mm relélvel