Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 10mm relével G18128 - ABE7R16T231

MásolásMásolás
Schneider - Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 10mm relével G18128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 0

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0-0 mm2

  • Furatok középtávolsága - 0 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18128

Gyártói cikkszám

ABE7R16T231

Gyártói típuskód

ABE7R16T231

Pólusszám:

0

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-0 mm2

Furatok középtávolsága:

0 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Szigetelőtest anyaga:

nincs

Névleges feszültség:

0 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

0-0 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

0

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

0 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

0 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

0 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 10mm relével