Schneider - Elektronikai csatl TELEF. 16 csat 2 sork / csatl G17523 - ABE7S16E2M0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 16
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.324-0.324 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110546286
Sonepar cikkszám
G17523
Gyártói cikkszám
ABE7S16E2M0
Gyártói típuskód
Modicon ABE7S16E2M0
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
16
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.324-0.324 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Furatok középtávolsága:
10 mm
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
58 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
206 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
0.08 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Halogénmentes:
Nem