Schneider - Elektronikus hőkioldó 1.6-8.0 A SX059647 - LR9D08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.6-8 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485420943
Sonepar cikkszám
SX059647
Gyártói cikkszám
LR9D08
Gyártói típuskód
LR9D08
Beállítható áramtartomány:
1.6-8 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
72.5 mm
Mélység:
79.9 mm