Schneider - Elektronikus hőkioldó 57-225 A SN159169 - LR9G225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 57-225 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
223 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481912541
Sonepar cikkszám
SN159169
Gyártói cikkszám
LR9G225
Gyártói típuskód
LC1 LR9G225
Beállítható áramtartomány:
57-225 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0