Schneider - Elektronikus hőkioldó 6.4-32 A SX059649 - LR9D32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 6.4-32 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485420950
Sonepar cikkszám
SX059649
Gyártói cikkszám
LR9D32
Gyártói típuskód
LR9D32
Beállítható áramtartomány:
6.4-32 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
690-690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
690-690 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
72.5 mm
Mélység:
79.9 mm