Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus időzitő kapcsoló Mureva GT68067 - ENN35066

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus időzitő kapcsoló Mureva GT68067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Csillagászati program/asztroprogram - Nem

  • Legrövidebb kapcsolási távolság - 0 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3295150350663

Sonepar cikkszám

GT68067

Gyártói cikkszám

ENN35066

Gyártói típuskód

ENN35066

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Legrövidebb kapcsolási távolság:

0 min

Önálló működés:

0 h

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szürkületi érték beállítható:

0-0 lx

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7036

Áttetsző:

Nem

Véletlenszám-generátor:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges áram:

0 A

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Max. teljesítmény:

1000 W

Beépítési mélység:

70 mm

Elektronikus időzitő kapcsoló Mureva