Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus motorvédelem 30-50A 10-osztály G03901 - LR9F5357

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus motorvédelem 30-50A       10-osztály G03901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 30-50 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110565973

Sonepar cikkszám

G03901

Gyártói cikkszám

LR9F5357

Gyártói típuskód

LR9F5357

Beállítható áramtartomány:

30-50 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Termikus túlterhelés-relé motorhoz TeSys LR9, 30...50A, 10-es osztály. készülék rövid megnevezése: LR9F - termék vagy komponens típusa: elektronikus termikus túlterhelés relé - reléalkalmazás: motorvédelem - termékkompatibilitás: LC1F115...LC1F185 - hálóz