Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus motorvédelem 300-500A 10-osztály G03913 - LR9F7379

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus motorvédelem 300-500A  10-osztály G03913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 300-500 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

144 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110566031

Sonepar cikkszám

G03913

Gyártói cikkszám

LR9F7379

Gyártói típuskód

LR9F7379

Beállítható áramtartomány:

300-500 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Elektronikus motorvédelem 300-500A 10-osztály