Schneider - Elektronikus motorvédelem 380-630A 10-osztály G03915 - LR9F7381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 380-630 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110566048
Sonepar cikkszám
G03915
Gyártói cikkszám
LR9F7381
Gyártói típuskód
LR9F7381
Beállítható áramtartomány:
380-630 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0