Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus motorvédelem 380-630A 20-osztály G03916 - LR9F7581

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus motorvédelem 380-630A  20-osztály G03916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 380-630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 20-as osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110640236

Sonepar cikkszám

G03916

Gyártói cikkszám

LR9F7581

Gyártói típuskód

LR9F7581

Beállítható áramtartomány:

380-630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Termikus túlterhelés-relé motorhoz TeSys LR9, 380...630A, 20-as osztály. készülék rövid megnevezése: LR9F - termék vagy komponens típusa: elektronikus termikus túlterhelés relé - reléalkalmazás: motorvédelem - termékkompatibilitás: LC1F800, LC1F400...LC1F