Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus motorvédelem 60-100A 10-osztály G03905 - LR9F5367

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus motorvédelem 60-100A     10-osztály G03905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 60-100 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110565997

Sonepar cikkszám

G03905

Gyártói cikkszám

LR9F5367

Gyártói típuskód

LR9F5367

Beállítható áramtartomány:

60-100 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Elektronikus motorvédelem 60-100A 10-osztály