Schneider - Elektronikus relé automatikus reset, 3-25A, 220VAC GT53822 - LT4730M7A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3-30 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110576658
Sonepar cikkszám
GT53822
Gyártói cikkszám
LT4730M7A
Gyártói típuskód
LT4730M7A
Beállítható áramtartomány:
3-30 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Szélesség:
71 mm
Magasság:
70.3 mm
Mélység:
77.2 mm