Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 0.3-1.3A, 48VAC/DC SX007352 - LR97D015E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.3-1.5 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110575781
Sonepar cikkszám
SX007352
Gyártói cikkszám
LR97D015E
Gyártói típuskód
LR97D015E
Beállítható áramtartomány:
0.3-1.5 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen