Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 110VAC SX007356 - LR97D07F7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.2-7 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-120 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110575835
Sonepar cikkszám
SX007356
Gyártói cikkszám
LR97D07F7
Gyártói típuskód
LR97D07F7
Beállítható áramtartomány:
1.2-7 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-120 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-120 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen