Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 24VAC/DC SX059643 - LR97D07B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.2-7 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110575811
Sonepar cikkszám
SX059643
Gyártói cikkszám
LR97D07B
Gyártói típuskód
LR97D07B
Beállítható áramtartomány:
1.2-7 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
64.5 mm
Mélység:
67.5 mm