Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 48VAC/DC SX007355 - LR97D07E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 48VAC/DC SX007355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.2-7 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110575828

Sonepar cikkszám

SX007355

Gyártói cikkszám

LR97D07E

Gyártói típuskód

LR97D07E

Beállítható áramtartomány:

1.2-7 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Reset-funkció bemenet:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 48VAC/DC