Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 20-34 A, 110VAC SX007363 - LR97D38F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 20-34 A, 110VAC SX007363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 20-38 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-120 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110701500

Sonepar cikkszám

SX007363

Gyártói cikkszám

LR97D38F7

Gyártói típuskód

LR97D38F7

Beállítható áramtartomány:

20-38 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-120 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-120 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Reset-funkció bemenet:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 20-34 A, 110VAC