Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 20-34 A, 220VAC SX007364 - LR97D38M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 20-34 A, 220VAC SX007364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 20-38 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110701494

Sonepar cikkszám

SX007364

Gyártói cikkszám

LR97D38M7

Gyártói típuskód

LR97D38M7

Beállítható áramtartomány:

20-38 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Reset-funkció bemenet:

Igen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

200-240 V

Reset-funkció gomb:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

200-240 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

64.5 mm

Mélység:

67.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024