Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 20-34 A, 24VAC/DC SX007361 - LR97D38B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 20-38 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110701531
Sonepar cikkszám
SX007361
Gyártói cikkszám
LR97D38B
Gyártói típuskód
LR97D38B
Beállítható áramtartomány:
20-38 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen