Schneider - Elektronikus relé kézi/elekt reset, 0.5-5A, 110VAC SX106682 - LT4706F7S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.5-6 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-120 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
8809755436469
Sonepar cikkszám
SX106682
Gyártói cikkszám
LT4706F7S
Gyártói típuskód
LT4706F7S
Beállítható áramtartomány:
0.5-6 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-120 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-120 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-120 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-120 V
Szélesség:
71 mm
Magasság:
70.3 mm
Mélység:
77.2 mm