Schneider - ElektronikusTermosztát220-240VAC SN078310 - NSYCCOTH230VID
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 4 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - -40-80 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152627
Sonepar cikkszám
SN078310
Gyártói cikkszám
NSYCCOTH230VID
Gyártói típuskód
NSYCCOTH230VID
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
4 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
-40-80 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Digitális kijelzővel:
Igen
ElektronikusTermosztát220-240VAC