Schneider - Elfordítható 19'' keret CRN-hez SX012952 - NSYVDM11UP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174711
Sonepar cikkszám
SX012952
Gyártói cikkszám
NSYVDM11UP
Gyártói típuskód
CRN NSYVDM11UP
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
630 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elfordítható 19'' keret CRN-hez