Schneider - Elfordítható 19'' keret CRN-hez SX012960 - NSYVDM20UP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174735
Sonepar cikkszám
SX012960
Gyártói cikkszám
NSYVDM20UP
Gyártói típuskód
CRN NSYVDM20UP
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Mélység:
100 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elfordítható 19'' keret CRN-hez