Schneider - Ellenállásfűtés ventillátorral 200W 230V Alu IP20 SN078311 - NSYCRS200W230V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 200 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4419 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152412
Sonepar cikkszám
SN078311
Gyártói cikkszám
NSYCRS200W230V
Gyártói típuskód
NSYCRS200W230V
Névleges teljesítmény:
200 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
140 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
200 W
Mélység:
20 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Ellenállásfűtés ventillátorral 200W 230V Alu IP20