Schneider - Előlap 300 SX066451 - LVS01053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871244
Sonepar cikkszám
SX066451
Gyártói cikkszám
LVS01053
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01053
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Előlap 300