Schneider - Előlap 600 SX054721 - 01052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010524
Sonepar cikkszám
SX054721
Gyártói cikkszám
01052
Gyártói típuskód
01052
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Előlap 600