Schneider - Előlap horizontális Easypact EZC100 SN001557 - 03303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033035
Sonepar cikkszám
SN001557
Gyártói cikkszám
03303
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03303
Szélesség:
650 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap vertikális Easypact EZC100. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környeze