Schneider - Előlap horizontális Easypact EZC250 GT83579 - 03304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033042
Sonepar cikkszám
GT83579
Gyártói cikkszám
03304
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03304
Szélesség:
650 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap horizontális Easypact EZC250. tartománykompatibilitás: Prisma P, Prisma G - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Easypact: rögzített EZC100 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation, Easypact: