Schneider - Előlap horizontális Easypact EZC250 SX066590 - LVS03304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871961
Sonepar cikkszám
SX066590
Gyártói cikkszám
LVS03304
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03304
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap horizontális Easypact EZC250