Schneider - Előlap horizontális Easypact EZC400 SN001907 - 03306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033066
Sonepar cikkszám
SN001907
Gyártói cikkszám
03306
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03306
Szélesség:
650 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap horizontális Easypact EZC400. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - termék vagy komponens típusa: homloklap.