Schneider - Előlap SE8000-hez, fehér IP21 SX004900 - FAS-01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489420925
Sonepar cikkszám
SX004900
Gyártói cikkszám
FAS-01
Gyártói típuskód
FAS-01
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
ragasztott
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
86 mm
Ütésállóság (IK):
IK05
Áttetsző:
Nem
Magasság:
120 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
25 mm